Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision 3660 Tower - MT - 1 x Core i7 13700K / 3.4 GHz (276T8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8450063
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     276T8
EAN/GTIN:
     5397184774038
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Dell Precision 3660 Tower - MT - 1 x Core i7 13700K / 3.4 GHz - vPro Enterprise - RAM 32 GB - SSD 1 TB - NVMe, Class 40 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  276T8
Modell  Precision 3660 Tower
EAN/UPC  5397184774038

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Precision 3660 Tower - MT - Core i7 13700K 3.4 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB
Typ  Workstation - Mini Tower
Services im Bundle  3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Prozessor  1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700K / 3.4 GHz (5.4 GHz) (16 Kerne)
Cache-Speicher  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
RAM  32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), Class 40
Optischer Speicher  DVD-Writer
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Audioausgang  4 Channel Surround
Netzwerk  GigE
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Cyberlink Media Suite Essentials without Media, Dell Applications for Windows 11
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.3 cm x 42.02 cm x 37.29 cm
Gewicht  8.44 kg
Preistyp  Build To Plan (BTP)
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Workstation
Services im Bundle  3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Formfaktor des Produktes  Mini Tower
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (13th Gen) 13700K
Taktfrequenz  3.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.4 GHz
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel W680
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4400 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Konfigurationsmerkmale  2 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1 TB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe), Class 40
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-Writer
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Soundmodus  4 Channel Surround
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
  
Tastatur  
Tastaturname  Dell KB216 Wired Keyboard
  
Maus  
Mausname  Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie  Optisch
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Intern 3.5" (8.9 cm)
Intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
2 M.2 Card - 2230/2280
1 M.2 Card - 2280
Schnittstellen  2 x USB 2.0 (unterstützt SmartPower On)
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (PowerShare)
2 x USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) (einer dieser mit PowerShare)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
3 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Audio-Ausgang
2 x DisplayPort 1.4
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Preistyp  Build To Plan (BTP)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Effizienz  92%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Cyberlink Media Suite Essentials without Media, Dell Applications for Windows 11
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.3 cm
Tiefe  42.02 cm
Höhe  37.29 cm
Gewicht  8.44 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,6 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Workstation
Services im Bundle:
3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Formfaktor des Produktes:
Mini Tower
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
CPU:
Intel Core i7 (13th Gen) 13700K
Taktfrequenz:
3.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.4 GHz
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel W680
Installierte Größe:
30 MB
Cache pro Prozessor:
30 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4400 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 16 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Class 40
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Soundmodus:
4 Channel Surround
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Dell KB216 Wired Keyboard
Mausname:
Dell MS116 USB Optical Mouse
Schnittstelle:
USB
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Preistyp:
Build To Plan (BTP)
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Effizienz:
92%
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
17.3 cm
Tiefe:
42.02 cm
Höhe:
37.29 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 85% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, dell komplett-pc, komplett-pc, 3660, dell, precision, 13700, 276t8, tower, core, 13700k, vpro, enterprise, nvme, class, dvdwriter, graphics, gige, monitor:, keiner, schwarz, jahre, vorortbasisservice, disti, monitor, writer, basisservice, i713700k, w11p
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.146,13*
€ 1.237,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.161,88*
€ 1.258,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.167,26*
€ 1.259,64*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.229,17*
€ 1.323,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.219,00*
€ 1.324,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,26*
€ 1.497,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,85*
€ 1.490,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,52*
€ 1.463,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,85*
€ 1.431,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,88*
€ 1.382,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,60*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 41,01*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,15*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,16*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 32,87*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 7,68*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,68*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,67*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,59*
Zubehör
Dell
FW_5HD
ab € 28,82*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 138,67*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,44*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,79*
Zubehör
Dell
AB292879
ab € 34,14*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.