Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 60cm (USB/USB2.0) (93922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854233
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93922
EAN/GTIN:
     4040849939228
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse

Übersicht

Kurzinfo  Wentronic - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 60 cm (USB/USB 2.0)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93922
Modell  
EAN/UPC  4040849939228

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wentronic USB-Kabel - 60 cm
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  60 cm
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  60 cm
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
Länge:
60 cm
Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 93922, wentronic, schwarz, microusb, micro, kabel, usbkabel, goobay, amicro, hispeedkabel, hispeed, geeignet, geräte, anschluss, gerte, speed
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1175
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,08*
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,09*
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 29,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,75*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.