Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 2.0 A->micro B S/S 0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB micro-B 060, 0.60m USB Kabel 0,6 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay USB micro-B 060, 0.60m USB Kabel 0,6 m Micro-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-531477
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93922
EAN/GTIN:
     4040849939228
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Kabel USB 2.0 A->micro B S/S 0,6m
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1175
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,08*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,09*
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,48*
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 29,19*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,74*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.