Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts by Newstar FPMA-D050D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Tülle, Tischmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1025885
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FPMA-D050DBLACK
EAN/GTIN:
8717371442798
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar FPMA-D050D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Tülle, Tischmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
FPMA-D050DBLACK
EAN/UPC
8717371442798
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar FPMA-D050D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion)
Produkttyp
Befestigungskit (full-motion) - Tülle, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
14 cm
Einstellbare Höhe
17-50 cm
Neigung
20°
Rotation
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe
25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
20 kg
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Tiefe
14 cm
Einstellbare Höhe
17-50 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Full-motion
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage
Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung
20°
Rotation
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
20 kg
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Tiefe:
14 cm
Einstellbare Höhe:
17-50 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung:
20°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
20 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
,
kabeldurchführung schwarz
,
neomounts
,
newstar
,
fpmad050dblack
,
fpma
,
d050dblack
,
fpmad050d
,
schwarz
,
1030
,
d050d
,
befestigungskit
,
fullmotion
,
lcddisplays
,
bildschirmgröße:
,
25.476.2
,
10"30"
,
tülle
,
tischmontage
,
bildschirmgre
,
254762
,
tlle
,
full
,
motion
,
displays
,
bildschirmgröße
,
1024
,
desk
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
€ 5,95*
ab € 81,38*
€ 104,74*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 81,68*
€ 104,89*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 105,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 83,89*
€ 107,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,61*
€ 110,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Schwarz
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Silber
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5HM, Schwarz
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5HM, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR6, Silber
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR6, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Schwarz
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,33*
Ähnlich
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,11*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,70*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Silber
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,41*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Weiß
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,89*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,86*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Weiß
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen