Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Game Controller
>
Gamepad
>
Artikel
Logitech Gamepad F310 - Gamepad - 10 Tasten - verkabelt - für PC (940-000135)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1837268
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
940-000135
EAN/GTIN:
5099206041868
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad logitech
gamepad
Übersicht
Kurzinfo
Logitech Gamepad F310 - Gamepad - 10 Tasten - verkabelt - für PC
Gruppe
Game Controller
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
940-000135
Modell
Gamepad F310
EAN/UPC
5099206041868
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech Gamepad F310 - Gamepad - verkabelt
Produkttyp
Gamepad
Anschlusstechnik
Verkabelt
Anzahl Tasten
10
Steuerungen
Zwei analoge Sticks, Back-Taste, Start-Taste, Home-Taste, 2 Analog-Trigger, 2 Schultertasten, 4 Aktionstasten, 8-Weg-Steuerkreuz
Leistungsmerkmale
Gummi-Seitengriffe, voll programmierbare Tasten, Sportmodus
Entwickelt für
PC
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Gamepad
Anschlusstechnik
Verkabelt
Anzahl Tasten
10
Steuerungen
Zwei analoge Sticks, Back-Taste, Start-Taste, Home-Taste, 2 Analog-Trigger, 2 Schultertasten, 4 Aktionstasten, 8-Weg-Steuerkreuz
Schnittstelle
USB
Leistungsmerkmale
Gummi-Seitengriffe, voll programmierbare Tasten, Sportmodus
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber undamp; Dienstprogramme
Kabellänge
1.8 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Gamepad
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Anzahl Tasten:
10
Schnittstelle:
USB
Leistungsmerkmale:
Gummi-Seitengriffe, voll programmierbare Tasten, Sportmodus
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Kabellänge:
1.8 m
Entwickelt für:
PC
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Game Controller
Weitere Suchbegriffe:
logitech
,
f310
,
kabelgebunden
,
000135
,
940000135
,
tasten
,
game
,
button
,
gaming
,
schwarz
,
gseries
,
eer2
,
buttons
,
dpad
,
series
,
corded
,
topgames
,
gamingklassiker.spiele
,
konsolenports
,
dafür
,
gedachten
,
controllersteuerung
,
oder
,
spiele
,
entspannter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
1 Tag
205
€ 7,50*
ab € 21,67*
€ 28,13*
Lager 1231
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 24,60*
€ 31,99*
Lager 752
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,88*
€ 32,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,84*
€ 32,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,86*
€ 45,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,35*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,95*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,42*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,46*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,48*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,12*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 273,61*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,50*
Ähnlich
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Tisch Grau
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 282,51*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,71*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.670,46*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.166,58*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,29*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 843,42*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 193,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen