Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3374104 Herst.-Nr.: BP0017 EAN/GTIN: 4052792042641 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink Low Profile - Wandhalterung für Plasma/LCD/TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | BP0017 | Modell | Low Profile | EAN/UPC | 4052792042641 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Low Profile - Wandhalterung | Produkttyp | Wandhalterung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 65.3 cm x 2.5 cm x 42.5 cm | Empfohlene Verwendung | Plasma/LCD/TV | Empfohlene Display-Größe | 94-177.8 cm (37"-70") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm | Max. Ladegewicht | 50 kg | Material | Fester, kaltgepresster Stahl | Packungsinhalt | Schrauben | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 65.3 cm | Tiefe | 2.5 cm | Höhe | 42.5 cm | Material | Fester, kaltgepresster Stahl | Packungsinhalt | Schrauben | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung | Plasma/LCD/TV | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm | Empfohlene Display-Größe | 94-177.8 cm (37"-70") | Max. Ladegewicht | 50 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Breite: | 65.3 cm | Tiefe: | 2.5 cm | Höhe: | 42.5 cm | Material: | Fester, kaltgepresster Stahl | Packungsinhalt: | Schrauben | Typ: | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung: | Plasma/LCD/TV | Empfohlene Display-Größe: | 94-177.8 cm (37"-70") | Max. Ladegewicht: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0017, 0017, 3770, profile, klammer, flachbildschirm, fester, kaltgepresster, stahl, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", wandmontage, bildschirmgre, 941778, bildschirmgröße, tvwandhalterung, max., festmontage, belastung, wandhalterung, flach, 4014619701612, 37?70, [bp0017] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,12* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,12* | € 13,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,86* | € 15,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,74* | € 24,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,75* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|