Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wandhalterung, 37"-70", Festmontage, max. 50 kg Belastung, LogiLink® [BP0017]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV-Wandhalterung, 37"-70", Festmontage, max. 50 kg Belastung, LogiLink® [BP0017]
TV-Wandhalterung, 37"-70", Festmontage, max. 50 kg Belastung, LogiLink® [BP0017]
TV-Wandhalterung, 37"-70", Festmontage, max. 50 kg Belastung, LogiLink® [BP0017]
Artikel-Nr.:
     767-LG-2778
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0017
EAN/GTIN:
     4014619701612
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.

- Flache Bauweise, extrem fest und sicher
- Passend für 37-70" Monitore
- Tragkraft: Max. 50 kg/ 110 lbs
- Montageart: Fest
- VESA Kompatibilität: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
- Wandabstand: 25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,13*
€ 13,30*
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 9,14*
€ 13,32*
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 14,98*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 17,73*
€ 24,52*
€ 3,50*
ab € 21,79*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.