Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Vertikale Dual Monitorhalterung - Heavy Duty Stahl - Für VESA Monitore bis zu 27 Zoll - Verstellbarer zweifach Moniotrständer - Aufstellung für 2 Monitore - stabile...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3465960
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMBARDUOV
EAN/GTIN:
     0065030870153
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Vertikale Dual Monitorhalterung - Heavy Duty Stahl - Für VESA Monitore bis zu 68,60cm (27") - Verstellbarer zweifach Moniotrständer - Aufstellung für 2 Monitore - stabiler Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33-68.6 cm (13"-27") - Desktop-Ständer
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  ARMBARDUOV
EAN/UPC  0065030870153

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Vertikale Dual Monitorhalterung - Heavy Duty Stahl - Für VESA Monitore bis zu 68,60cm (27") - Verstellbarer zweifach Moniotrständer - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - Desktop-Ständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.4 cm x 31.6 cm x 81.8 cm
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Drehen  360°
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Empfohlene Display-Größe  33-68.6 cm (13"-27")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  10 kg
Material  Stabiler Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Halterungsbeschläge

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.4 cm
Tiefe  31.6 cm
Höhe  81.8 cm
Material  Stabiler Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Halterungsbeschläge
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Platzierung/Befestigung  Desktop-Ständer
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  33-68.6 cm (13"-27")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  10 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Breite:
43.4 cm
Tiefe:
31.6 cm
Höhe:
81.8 cm
Material:
Stabiler Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Halterungsbeschläge
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
2 Monitore
Platzierung/Befestigung:
Desktop-Ständer
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
33-68.6 cm (13"-27")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Schwenken:
- 45 ° bis 45 °
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, ergonomischer Monitorständer, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, ergonomischer monitorständer, monitorarm startech, stahl, monitore, startech, dual, startech.com, startechcom, armbarduov, vertikale, monitorhalterung, heavy, duty, vesa, zoll, verstellbarer, zweifach, moniotrständer, moniotrstnder, aufstellung, stabiler, schwarz, bildschirmgröße:, 3368.6, 13"27", schreibtischstä, bildschirmgre, 33686
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 86,92*
€ 109,14*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 113,58*
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 102,44*
€ 126,88*
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 133,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,46*
€ 137,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
TB3DK2DPM2
ab € 364,22*
Zubehör
StarTech.com
USB3SDOCKHD
ab € 77,27*
Zubehör
StarTech.com
USB3SDOCKHDV
ab € 74,92*
Zubehör
StarTech.com
KBTRAYADJ
ab € 66,10*
Zubehör
StarTech.com
ARMSTSLG
ab € 392,47*
Zubehör
StarTech.com
ACCSMNT
ab € 29,90*
Zubehör
StarTech.com
DK30C2DAGPD
ab € 55,19*
Zubehör
StarTech.com
DK30A2DH
ab € 124,67*
Zubehör
StarTech.com
DK30C2HAGPD
ab € 130,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.