Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-W110 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-101.6 cm (10"-40") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4221594
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W110BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446451
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-W110 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-101.6 cm (10"-40") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-W110BLACK
EAN/UPC  8717371446451

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-W110 - Klammer - für LCD-Display (fest)
Produkttyp  Klammer (fest) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe  1.7-4 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-101.6 cm (10"-40")
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  1.7-4 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Fest
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  25.4-101.6 cm (10"-40")
Max. Ladegewicht  35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Einstellbare Tiefe:
1.7-4 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Fest
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
25.4-101.6 cm (10"-40")
Max. Ladegewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, newstar, fpmaw110black, 1040, fpma, w110black, fpmaw110, klammer, fest, lcddisplay, schwarz, bildschirmgröße:, 25.4101.6, 10"40", wandmontage, bildschirmgre, 2541016, w110, display, bildschirmgröße, flat, screen, wall, mount, fixed, ultrathin
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 16,89*
€ 22,92*
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 22,94*
€ 6,78*
ab € 17,23*
€ 23,99*
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 25,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,07*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 70,15*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,79*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 136,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.