Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Gas Spring TV Mount - Wandhalterung für LCD TV - Kunststoff, Stahl - Bildschirmgröße: 53,3-152,4 cm (21"-60") (461641)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4588253
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461641
EAN/GTIN:
     0766623461641
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan Universal Gas Spring TV Mount - Wandhalterung für LCD TV - Kunststoff, Stahl - Bildschirmgröße: 53.3-152.4 cm (21"-60")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  461641
EAN/UPC  0766623461641

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan Universal Gas Spring TV Mount - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42 cm x 57 cm x 37 cm
Neigung  -10 ° bis 10 °
Rotation  -180° bis 180°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Gewicht  4.8 kg
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  53.3-152.4 cm (21"-60")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Kunststoff, Stahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  42 cm
Tiefe  57 cm
Höhe  37 cm
Gewicht  4.8 kg
Material  Kunststoff, Stahl
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  53.3-152.4 cm (21"-60")
Neigung  -10 ° bis 10 °
Rotation  -180° bis 180°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Breite:
42 cm
Tiefe:
57 cm
Höhe:
37 cm
Material:
Kunststoff, Stahl
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Empfohlene Display-Größe:
53.3-152.4 cm (21"-60")
Neigung:
-10 ° bis 10 °
Rotation:
-180° bis 180°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, 461641, manhattan, gasdruckfeder, tvwandhalterung, kugelgelenk, geeignet, display, wandhalterung, universal, tvwandhalter, gasdruckfeder+kugelgelenk, 2160, fuer, 21z60z, schwenkarm, halterungsarm, gasdruckfederkugelgelenk, 5334cm1524cm, wandhalter, 34cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,61*
€ 39,97*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 35,90*
€ 48,37*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 43,45*
€ 58,19*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 48,69*
€ 64,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,39*
€ 75,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461580
ab € 39,40*
Sonstiges
Manhattan
461597
ab € 50,65*
Sonstiges
Manhattan
461610
ab € 28,85*
Sonstiges
Manhattan
461627
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.