Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan TV-Wandhalter m. Gasdruckfeder+Kugelgelenk 21-60"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan TV-Wandhalter m. Gasdruckfeder+Kugelgelenk 21-60"
Manhattan TV-Wandhalter m. Gasdruckfeder+Kugelgelenk 21-60"
Artikel-Nr.:
     7405B-994555300
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461641
EAN/GTIN:
     0766623461641
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Manhattan TV-Wandhalter m. Gasdruckfeder+Kugelgelenk 21-60"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan TV & Monitor Mount (Clearance Pricing), Wall, Spring Arm, 1 screen, Screen Sizes: 21-55", Black, VESA 75x75 to 400x400mm, Max 30kg, LFD, Height Adjustable Swivel Arm, Lifetime Warranty Klammer - für LCD TV Produkttyp: Klammer - Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42 cm x 57 cm x 37 cm Neigung: -10 ° bis 10 ° Rotation: 180° Drehen: -90° bis 90° Anpassungen: Neigung, schwenken, Drehung Empfohlene Verwendung: LCD TV Empfohlene Display-Größe: 53.3-152,4 cm (21"-60") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm Max. Ladegewicht: 30 kg Material: Kunststoff, Stahl

Manhattan TV–Wandhalter m. Gasdruckfeder+Kugelgelenk 21–60"

Produktbeschreibung:

Farbe: Schwarz · Gasdruck–Technik: Ja · Gewicht: 4,6 kg · Halter–Art (Kategorisierung): Monitor–Wandhalterung · Halter–Ausführung: Drehbar,Höhenverstellbar,Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar · Halter–Besonderheiten: Geeignet für Curved–TV's,Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar · Neigbereich (oben): 10 ° · Neigbereich (unten): 10 ° · Passend für Display–Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),53,3 cm (21"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39") · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 570 mm · Rotation: 180 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 30 kg · VESA–Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,100 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser
152,4 cm (60 Zoll)
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
53,3 cm (21 Zoll)
Geeignet für
TV
VESA Montageadapter
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 400
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Swivel Winkel
90°
Drehwinkel
180°
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
4,8 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 34,93*
€ 47,27*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 44,40*
€ 59,58*
€ 3,50*
ab € 53,59*
€ 70,63*
5 Tage
14
€ 6,99*
ab € 60,35*
€ 78,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,83*
€ 83,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461580
ab € 35,07*
Sonstiges
Manhattan
461597
ab € 43,35*
Sonstiges
Manhattan
461610
ab € 28,89*
Sonstiges
Manhattan
461627
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.