Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen - Dampfbügeleisen - Keramik-Bügelsohle - 1,9 m - 70 g/min - Türkis - Weiß - 25 g/min (ST-8320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     2753M-5492532
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8320
EAN/GTIN:
     8713016071309
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tristar

Produkttext

Tristar ST-8320 Bügeleisen - 2600 W - Blau Bügeln ist nicht für jeden die Lieblingsbeschäftigung im Haushalt, mit einem guten Bügeleisen geht es aber erheblich einfacher und schneller. Das Tristar ST-8320 Bügeleisen ist leicht, leistungsstark und dank Keramiksohle optimal geeignet, um faltenfreie Ergebnisse zu erzielen. Mit 2600 W Leistung heizt sich das Bügeleisen schnell auf, wobei sich die Temperatur stufenlos einstellen lässt. Kontinuierlicher Dampfdruck Das Tristar ST-8320 Bügeleisen erzeugt einen kontinuierlichen Dampfdruck von 25 g/min., mit dem Sie Ihre Kleidungsstücke problemlos von Falten befreien. Hartnäckige Falten? Dann benutzen Sie die praktische Dampfstoßfunktion, um etwas zusätzliche Dampfleistung abzurufen. Der Behälter fasst mit 370 ml genug Wasser, um eine ganze Waschmaschinenladung zu bügeln. Robuste Keramiksohle für zusätzlichen Komfort Die glatte Keramiksohle heizt sich sehr schnell auf, und mit dem stufenlos einstellbaren Temperaturregler können Sie die optimale Temperatur für jedes Kleidungsstück wählen. Während des Bügelns sorgt eine Selbstreinigungsfunktion dafür, dass Kalkpartikel vollständig aus dem Wasser entfernt werden und Ihr Bügeleisen weiterhin perfekt funktioniert. Das 1,9 m lange Kabel ist ausreichend lang, um das Bügeleisen auch vertikal zu benutzen und empfindliche Kleidungsstücke aufzufrischen. Selbstreinigend und Antitropf-Funktion Der größte Feind aller Bügeleisen ist Kalk. Jedes Leitungswasser enthält kleinste Kalkpartikel, die sich am Dampfbügeleisen ablagern können. Das Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen hat eine spezielle Antikalk- und Selbstreinigungsfunktion, um einer Kalkbildung vorzubeugen. Dadurch ist das Dampfbügeleisen sehr langlebig. Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte Lieferumfang: Tristar-Dampfbügeleisen, Bedienungsanleitung Gründe für die Wahl des Tristar ST-8320 Bügeleisens: Leichtes und leistungsstarkes Bügeleisen für einwandfrei faltenfreie Ergebnisse Dank 2600 Watt Leistung blitzschnelle Aufheizung Dauerdampfdruck mit 25 g/min und praktische Dampfstoßfunktion Besonders glatte Keramiksohle mit sorgfältig angeordneten Dampfaustrittsöffnungen für ein perfektes Resultat Dank Antikalk- und Selbstreinigungsfunktion brauchen Sie sich nie wieder Gedanken um Kalkablagerungen und Nachtropfen zu machen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle  Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf  Ja
Kabellänge  1,9 m
Dampfstoßleistung  70 g/min
Automatische Abschaltung  Nein
Selbstreinigend  Ja
Produktfarbe  Türkis, Weiß
Dampf-Boost Funktion  Ja
Durchgehender Dampf  Ja
Konstante Dampfleistung  25 g/min
Fassungsvermögen Wassertank  0,37 l
Anti-Tropf-Funktion  Ja
Vertikale Dampffunktion  Ja
Sprayfunktion  Ja
Wassertank  Eingebaut
Anti-Kalk-System  Ja
Regelbare Temperatur  Ja
Drahtlos  Nein
  
Leistung  
Leistung  2600 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,1 kg
Verpackungsbreite  125 mm
Verpackungstiefe  160 mm
Verpackungshöhe  305 mm
Paketgewicht  1,32 kg
  
Lieferumfang  
Messbecher  Ja
  
Logistische Daten  
Menge pro Palette  176 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)  3840 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)  8000 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)  9360 Stück(e)
Breite des Versandkartons  31,8 cm
Länge des Versandkartons  34,7 cm
Höhe des Versandkartons  52,3 cm
Gewicht Versandkarton  10,8 kg
Menge pro Versandkarton  8 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle:
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf:
Ja
Kabellänge:
1,9 m
Dampfstoßleistung:
70 g/min
Automatische Abschaltung:
Nein
Selbstreinigend:
Ja
Produktfarbe:
Türkis, Weiß
Dampf-Boost Funktion:
Ja
Durchgehender Dampf:
Ja
Konstante Dampfleistung:
25 g/min
Fassungsvermögen Wassertank:
0,37 l
Anti-Tropf-Funktion:
Ja
Vertikale Dampffunktion:
Ja
Sprayfunktion:
Ja
Wassertank:
Eingebaut
Anti-Kalk-System:
Ja
Regelbare Temperatur:
Ja
Drahtlos:
Nein
Leistung:
2600 W
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
1,32 kg
Messbecher:
Ja
Menge pro Palette:
176 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß):
3840 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß):
8000 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC):
9360 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
31,8 cm
Länge des Versandkartons:
34,7 cm
Höhe des Versandkartons:
52,3 cm
Gewicht Versandkarton:
10,8 kg
Menge pro Versandkarton:
8 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 35,90*
€ 4,00*
ab € 23,15*
€ 35,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,83*
€ 52,22*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 50,60*
€ 63,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
ST-8300
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.