Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen Weiß, Blau 2600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R473641
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8320
EAN/GTIN:
     8713016071309
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tristar
Leistungsstarkes 2600 W Dampfbügeleisen mit einer Dampfleistung von 95gr/min. Bekämpft die hartnäckigsten Falten. Es verfügt über ein Anti-Tropf- und Anti-Kalk-System und ist mit einer Keramiksohle ausgestattet, die sehr stabil und langlebig ist.
Features:
Leistung 2600 W
Keramiksohle
Anti-Tropf- und Anti-Kalk-System
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2600 W
Farbe:
weiß + blau
Gewicht:
1.1 kg
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
25 g/min
Extra-Dampfstoß:
70 g/min
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Tristar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 35,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 36,18*
€ 3,50*
ab € 41,67*
€ 52,65*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 50,70*
€ 63,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
ST-8300
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.