Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
CHIEF Wandhalterung (Schwarz) , manuell höhenverstellbar-> 400 mm,Belastbar von 56-80kg, VESA 100x100 - 878x400 (LSD1U)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-5818433
Hersteller:
CHIEF Professional AV Solutions
Herst.-Nr.:
LSD1U
EAN/GTIN:
0841872168166
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Hauptmerkmale
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 400 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL Listed
Gewicht und Abmessungen
Breite
884 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
635 mm
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 kg
Höchstgewichtskapazität:
80 kg
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 400 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL Listed
Breite:
884 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
635 mm
VESA-Halterung:
Ja
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
chief halterung tv
,
halterung tv
,
chief
,
lsd1u
,
wandhalterung
,
vesa
,
large
,
fusion
,
dyn.
,
höhenverst.
,
vertikale
,
höhenverstellung
,
400mm
,
tragfähigkeit
,
56kg
,
80kg
,
schwarz
,
manuell
,
höhenverstellbar
,
5680kg
,
100x100
,
878x400
,
hhenverst
,
hhenverstellung
,
tragfhigkeit
,
hhenverstellbar
,
mmbelastbar
,
höhenverst
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,82*
€ 1.364,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,43*
€ 1.360,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,31*
€ 1.334,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,89*
€ 1.324,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,73*
€ 1.319,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chief CMS380 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz, Silber
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 121,32*
Zubehör
Chief FRA Zubehör für Monitorhalterung
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 320,41*
Zubehör
Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 52,25*
Zubehör
Chief FTR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,57*
Zubehör
Chief MTMS1U Halterung für Schilderdisplays 119,4 cm (47") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
MTMS1U
ab € 126,47*
Zubehör
Chief STMS1U TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 102,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen