Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth (00004639)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6252051
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004639
EAN/GTIN:
     4007249046390
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama

Produkttext

Jetzt wird das Selfie revolutioniert: Mit dem Bluetooth-Fernauslöser gelingen Ihnen ungewöhnliche und actionreiche Selfieperspektiven in scharf - keine verwackelten Selfie-Arm-Bilder mehr. Egal wo, Sie werden präzise Selfies schießen, weil Sie den kompakten Auslöser immer dabei haben.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Schnittstelle  Bluetooth
Timer  Nein
Geeignet für Smartphone  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Maximale Reichweite  10 m
Bluetooth-Version  4.0
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Batterie  
Batterietyp (Empfänger)  CR2032

Weitere Informationen:
Schnittstelle:
Bluetooth
Timer:
Nein
Geeignet für Smartphone:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Reichweite:
10 m
Bluetooth-Version:
4.0
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Batterietyp (Empfänger):
CR2032
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, 00004639, hama, brs3, bluetoothfernauslser, bluetooth®fernauslöser, bluetooth®, fernauslöser, bluetoothfernauslöser, kamerafernbedienung, bluetooth, kamera, fernbedienung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 6,14*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 6,16*
3 Tage
5084
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 6,21*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,51*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,18*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,29*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,36*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,64*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,11*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.