Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay Pro Fullmotion XL - Klammer - full-motion - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-254 cm (43"-100") (49746)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6825237
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49746
EAN/GTIN:
     4040849497469
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Goobay Pro Fullmotion XL - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher (full-motion) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-254 cm (43"-100")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  49746
EAN/UPC  4040849497469

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay Pro Fullmotion XL - Wandhalterung (full-motion)
Produkttyp  Wandhalterung (full-motion)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  84 cm x 42.8 cm x 42.5 cm
Neigung  +3° bis -15°
Rotation  -3° bis 3°
Drehen  -60° bis 60°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Gewicht  8.35 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  109.2-254 cm (43"-100")
VESA-Halterung  400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  60 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  84 cm
Tiefe  42.8 cm
Höhe  42.5 cm
Gewicht  8.35 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung  400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  109.2-254 cm (43"-100")
Neigung  +3° bis -15°
Rotation  -3° bis 3°
Drehen  -60° bis 60°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  60 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,4 kg
Breite:
84 cm
Tiefe:
42.8 cm
Höhe:
42.5 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe:
109.2-254 cm (43"-100")
Neigung:
+3° bis -15°
Rotation:
-3° bis 3°
Drehen:
-60° bis 60°
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
60 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, wentronic tv-wandhalterung, halterung tv, 49746, fullmotion, goobay, schwarz, wentronic, neigbar, 60kg, klammer, flachbildschirm, stahl, bildschirmgröße:, 109.2254, 43"100", wandmontage, tvwandhalterung, bildschirmgre, 1092254, 43100, full, motion, bildschirmgröße, 100", wandhalterung, fernseher, 43'', 100''
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 47,79*
€ 64,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,87*
€ 93,99*
€ 4,50*
ab € 70,69*
€ 94,00*
€ 6,90*
ab € 68,87*
€ 121,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.