Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
Artikel
Hama PC Office Headset "HS-USB250" - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6982808
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00139928
EAN/GTIN:
4047443458612
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Übersicht
Kurzinfo
Hama PC Office Headset "HS-USB250" - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz, Silber
Gruppe
Headsets und Mikrofone
Hersteller
Hama
Hersteller Art. Nr.
00139928
EAN/UPC
4047443458612
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Hama PC Office Headset "HS-USB250" - Headset
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Kompatibilität
Windows
Empfohlene Verwendung
Computer
Farbe
Schwarz, Silber
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Audiospezifikationen
Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 115 dB
Impedanz
32 Ohm
Mikrofon
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Bedienungselement
Stummtaste, Lautstärkeregler
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Kompatibilität
Windows
Gewicht
145 g
Farbe
Schwarz, Silber
Stirnbandmaterial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Computer
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
115 dB
Impedanz
32 Ohm
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2200 Ohm
Frequenzgang
100 - 6000 Hz
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 100 - 6000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2200 Ohm
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - Anti-Kabelsalat - 2 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB
Kompatibilität:
Windows
Farbe:
Schwarz, Silber
Stirnbandmaterial:
Kunststoff
Empfohlene Verwendung:
Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
115 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Einstellbares Stirnband:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Audioeingang - Daten:
Ungerichtet - 100 - 6000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2200 Ohm
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler
Anschlusstyp:
Headset (4 PIN USB Type A)
Kabellänge:
2 m
Kabeldetails:
Headset-Kabel - Anti-Kabelsalat - 2 m
... >
Lager 2753
>
Auto / Motorrad und Zubehör
>
KFZ Handyhalterung / Universalhalterung
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
hama usb headset
,
hama headsets
,
hama headset usb
,
hama
,
00139928
,
schwarz
,
hsusb250
,
headset
,
silber
,
pcofficeheadset
,
stereo
,
office
,
"hsusb250"
,
onear
,
kabelgebunden
,
usb250
,
usb250"
,
kopfhörer
,
kopfband
,
typa
,
kopfhrer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,20*
€ 24,36*
Lager 8066
3 Tage
2874
€ 4,99*
ab € 17,29*
€ 24,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,54*
€ 27,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,60*
€ 40,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 36,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,96*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00139520
ab € 17,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen