Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 2in1 Fotokulisse Stoff Blau - Grün (00021570)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6987202
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021570
EAN/GTIN:
     4007249215703
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Blau, Grün
Material  Stoff
Doppelseitig  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1500 mm
Tiefe  2000 mm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Produktfarbe:
Blau, Grün
Material:
Stoff
Doppelseitig:
Ja
Breite:
1500 mm
Tiefe:
2000 mm
Tragetasche:
Ja
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 00021570, hama, falthintergrund, 2in1, blau, grnblau, 150x200cm, grün/blau, grün, fotokulisse, stoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,10*
€ 66,56*
3 Tage
1157
€ 4,99*
ab € 50,81*
€ 66,57*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 61,32*
€ 78,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,34*
€ 79,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,08*
€ 105,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,25*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 28,73*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,53*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 95,39*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,42*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,43*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,71*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,96*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,66*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,79*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,05*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,61*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.