Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Falthintergrund (L x B) 2m x 1.5m Grün, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W397442
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     21570
EAN/GTIN:
     4007249215703
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Features:
Falthintergrund "2in1" Greenscreen/Bluescreen aus hochwertiger Baumwolle für professionelle Aufnahmen
mobiler Falthintergrund für Streaming, Gaming und Videokonferenzen im Büro, Homeoffice und Freizeitbereich
lässt sich sekundenschnell aufbauen
zweifarbiger Hintergrund (grüne Vorderseite/blaue Rückseite) ideal für Foto- und Videoaufnahmen zum Freistellen und zur digitalen Nachbearbeitung
mit Befestigungsschlaufen (1x kurze Seite/2x lange Seite)
Schlaufen für variantenreiches Anbringen: einfach an Haken, Ästen, Stangen, Zäunen befestigen oder mit Wäscheklammern fixieren - volle Flexibilität, völlig unkompliziert
der starke, vernähte Federring garantiert eine faltenfreie Hintergrundfläche und sorgt für ideale Spannqualität
durch den Federring ist der Hintergrund schnell auf ein Drittel seiner Größe faltbar und somit platzsparend zu transportieren (Durchmesser Transportgröße 65 cm)
inkl. Tragetasche
Lieferumfang:
Falthintergrund "2in1" + Tragetasche.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
grün + blau
Breite:
1.5 m
Max. Länge:
2 m
Herstellerfarbe:
Grün + Blau
Produkt-Art:
Falthintergrund
Weitere Suchbegriffe: Hama, Falthintergrund 2in1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,18*
€ 64,08*
3 Tage
1156
€ 4,99*
ab € 50,67*
€ 64,09*
€ 3,50*
ab € 60,68*
€ 76,21*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 61,10*
€ 76,59*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 122,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,29*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,36*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,64*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,11*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.