Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FL50-550BL1 - Wagen - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177,8 cm (37"-70") (FL50-550BL1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7671168
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50-550BL1
EAN/GTIN:
     8717371449285
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FL50-550BL1 - Wagen - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FL50-550BL1
EAN/UPC  8717371449285

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FL50-550BL1 - Wagen - für Flachbildschirm / AV-System / Kamera
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  87.1 cm x 67.8 cm
Einstellbare Höhe  Up to 196.6 cm
Neigung  -12° bis 5°
Anpassungen  Höhe, Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / AV-System / Kamera
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  87.1 cm
Tiefe  67.8 cm
Einstellbare Höhe  Up to 196.6 cm
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / AV-System / Kamera
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Neigung  -12° bis 5°
Anpassungen  Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht  50 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  2
Anz. einstellbare Regale  2
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Kameraregal - Breite: 25.5 cm, Tiefe: 14 cm
Medienregal - Breite: 40.4 cm, Tiefe: 25 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,3 kg
Breite:
87.1 cm
Tiefe:
67.8 cm
Einstellbare Höhe:
Up to 196.6 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm / AV-System / Kamera
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
-12° bis 5°
Anpassungen:
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht:
50 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
2
Anz. einstellbare Regale:
2
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, TV-Standfuß, av wagen, neomounts, fl50550bl1, fl50, 550bl1, newstar, 3770, schwarz, wagen, flachbildschirm, avausrüstung, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", avausrstung, bildschirmgre, 941778, ausrüstung, bildschirmgröße, stand, bodenständer, 50kg, mobile, floor, incl., bodenstnder, incl
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 131,62*
€ 161,88*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 134,02*
€ 164,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 167,65*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 138,92*
€ 170,16*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 139,46*
€ 170,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 169,13*
Ähnlich
Neomounts
FL50-525WH1
ab € 176,90*
Ähnlich
Neomounts
FL50-540BL1
ab € 120,22*
Ähnlich
Neomounts
FL50-575BL1
ab € 332,34*
Ähnlich
Neomounts
FL50-575WH1
ab € 340,20*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 419,14*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 415,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.