Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-575xxx, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FL50-575BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50-575BL1
EAN/GTIN:
     8717371443092
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Entdecken Sie den Neomounts FL50-575BL1 MOVE Go XL; die ultimative mobile Lösung für Großbildschirme bis zu 110" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 125 kg. Dieser Schwerlast-Bodenständer ist nicht nur robust und zuverlässig, sondern auch schnell und einfach zu montieren.

Der MOVE Go XL ist mit seiner stabilen Struktur die perfekte Lösung für großformatige und ultrabreite 105" (Touch-)Bildschirme. Der Bodenständer bietet eine manuelle Höhenverstellung in 2 voreingestellten Positionen, die von 129 bis 139 cm reichen und eine optimale Sichthöhe gewährleisten. Für zusätzliche Sicherheit kann der Bildschirm durch Verriegeln der Halterungen mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) fixiert werden. Zusätzlich sind eine Multimedia-Ablage (vorne und hinten montierbar) und ein abschließbares, belüftetes Hardware-Fach mit Kabelöffnung im Lieferumfang enthalten und können optional installiert werden.

Beim MOVE Go XL dreht sich alles um Mobilität. Mit seinen praktischen Griffen und vier soliden 100 mm Doppelrollen mit Feststellbremse lässt er sich mühelos überall hinbewegen, wo er gebraucht wird. Dank der großen Laufrollen stellen Schwellen oder Teppiche für den FL50-575BL1 keine Herausforderung dar. Das niedrige Profil sorgt für einen leichten Durchgang durch die Tür.

Die Montage ist sehr einfach, da der MOVE Go XL teilweise vormontiert geliefert wird und eine Schraubenbox mit einer Reihe von VESA-Befestigungen (von 100x100 bis 1100x600 mm) enthält. Dank der mitgelieferten Montagehilfe aus Karton kann der Aufbau von einer einzelnen Person in wenigen Minuten durchgeführt werden.

Für die MOVE Go XL Trolleys ist diverses Zubehör erhältlich, wie z.B. ein VESA 800 Erweiterungskit, ein universelles Videobar-Kit und eine praktische Rollenbremse.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
65
Max. Bildschirmgröße (inch):
110
Max. Gewicht (kg):
125
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
1100x600 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
129-139 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,04*
€ 398,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 170,22*
Ähnlich
Neomounts
FL50-525WH1
ab € 168,98*
Ähnlich
Neomounts
FL50-540BL1
ab € 121,28*
Ähnlich
Neomounts
FL50-550BL1
ab € 133,40*
Ähnlich
Neomounts
FL50-575WH1
ab € 335,22*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 409,71*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 424,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.