Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts DS70-450BL1 - Befestigungskit (Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, Topfix Klemme) (DS70-450BL1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8057449
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70-450BL1
EAN/GTIN:
     8717371449469
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar DS70-450BL1 - Befestigungskit (Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, topfix clamp) - full-motion - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-106.7 cm (17"-42") - Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  DS70-450BL1
EAN/UPC  8717371449469

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar DS70-450BL1 - Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Schreibtisch
Montagekomponenten  Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, topfix clamp
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.5 cm x 57.4 cm x 64.3 cm
Einstellbare Breite  52 cm
Einstellbare Tiefe  50 cm
Einstellbare Höhe  33 cm
Neigung  -35° bis 45°
Rotation  -180° bis 180°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  43.2-106.7 cm (17"-42")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  15 kg
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.5 cm
Tiefe  57.4 cm
Höhe  64.3 cm
Einstellbare Breite  52 cm
Einstellbare Tiefe  50 cm
Einstellbare Höhe  33 cm
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, topfix clamp
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Schreibtisch
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-106.7 cm (17"-42")
Neigung  -35° bis 45°
Rotation  -180° bis 180°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite, Tiefe
Max. Ladegewicht  15 kg
Mindestladegewicht  1 kg
Details  Lift mit Gasfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Breite:
11.5 cm
Tiefe:
57.4 cm
Höhe:
64.3 cm
Einstellbare Breite:
52 cm
Einstellbare Tiefe:
50 cm
Einstellbare Höhe:
33 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, topfix clamp
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-106.7 cm (17"-42")
Neigung:
-35° bis 45°
Rotation:
-180° bis 180°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite, Tiefe
Max. Ladegewicht:
15 kg
Mindestladegewicht:
1 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Schreibtisch Kabelauslass, Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, neomounts, ds70450bl1, ds70, 450bl1, newstar, 1742, topfix, schwarz, voll, klemme, befestigungskit, gelenkarm, kabeldurchführungsklemme, beweglich, lcddisplay, bildschirmgröße:, 43.2106.7, 17"42", schreibtisch, kabeldurchfhrungsklemme, bildschirmgre, 4321067, display, bildschirmgröße, mount, desk
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,50*
ab € 106,62*
€ 134,17*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,89*
€ 135,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 109,13*
€ 136,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 138,78*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 128,22*
€ 158,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL1
ab € 71,41*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL1
ab € 71,93*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250WH1
ab € 71,65*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL2
ab € 129,35*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL2
ab € 129,86*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250WH2
ab € 130,83*
Ähnlich
Neomounts
DS70-450WH1
ab € 100,24*
Ähnlich
Neomounts
DS70-700BL1
ab € 68,20*
Ähnlich
Neomounts
DS70-700BL2
ab € 129,20*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL1
ab € 63,39*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL2
ab € 98,47*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL1
ab € 78,18*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 130,07*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 154,85*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 154,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.