Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753W-1026526 Herst.-Nr.: WZ0013 EAN/GTIN: 4260113567265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Das Werkzeug zum Fertigen seiner eigenen Netzwerk- und Telefonkabel in der gewünschten Länge mit 4 Arbeitsgängen. Kabel mit dem Schneider auf das richtige Maß abschneiden, Kunststoff Ummantelung mit Abisolierer sauber entfernen, Kabeladern in die gewünschten Stecker einführen, Stecker mit Kabel in die Halterung der Crimpzange einsetzen und einmal kräftig zudrücken. Der Klingenschutz sorgt für gefahrloses Arbeiten und die Kunststoffgriffe sorgen für guten Handgriff. Übersicht Kurzinfo | LogiLink Hirose 8P8C Crimping Tool - Crimpwerkzeug | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | WZ0013 | EAN/UPC | 4260113567265 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Hirose 8P8C Crimping Tool - Crimpwerkzeug | Produkttyp | Crimpwerkzeug | Länge | 19 cm | Produktmaterial | Metall | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Crimpwerkzeug | Produktmaterial | Metall | Länge | 19 cm | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Anschlusstyp | RJ-45 | Zusätzliche Funktionen | Schneiden, Abisolieren | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,6 kg | Produkttyp: | Crimpwerkzeug | Produktmaterial: | Metall | Länge: | 19 cm | Anschlusstyp: | RJ-45 | Zusätzliche Funktionen: | Schneiden, Abisolieren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, logilink, wz0013, 0013, hirose, 8p8c, crimpzange, rj45, abisolierer, crimping, tool, kabelschneider, stecker, geschirmt, stück, 4014619327621, stck, modular, crimpwerkzeug, werkzeug, fertigen, seiner, eigenen, netzwerk, telefonkabel, gewünschten, länge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 11,24* | € 16,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 12,59* | € 17,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 13,06* | € 18,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,81* | € 18,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 24,41* | € 33,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|