Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann - Verlängerungsrolle - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 3 - 40,0m Schnur - Silber (398.180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 398.180 Verlängerungskabel 40 m 3 AC-Ausgänge Draußen Silber
Bachmann 398.180 Verlängerungskabel 40 m 3 AC-Ausgänge Draußen Silber
Artikel-Nr.:
     2753W-1152306
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.180
EAN/GTIN:
     4016514004225
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann - Verlängerungsrolle - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 3 - 40 m Schnur - Silber
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  398.180
Modell  
EAN/UPC  4016514004225

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bachmann - Verlängerungsrolle
Gerätetyp  Verlängerungsrolle - extern
Kabellänge  40 m
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgabeanschlussstellen  3 x Stromversorgung
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Verlängerungsrolle - extern
Kabellänge  40 m
Farbe  Silber
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  3 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.  16 A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert - 40 m
Besonderheiten  Spritzwasserbeständig, Außenanwendung, black cable, steel sheet, geerdet, built-in thermal cut-out, with central plug
Kennzeichnung  IP44, DGUV-I 203-006

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Gerätetyp:
Verlängerungsrolle - extern
Kabellänge:
40 m
Farbe:
Silber
Eingangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
3 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.:
16 A
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 40 m
Kennzeichnung:
IP44, DGUV-I 203-006
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann kabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, bachmann, 398.180, 398180, verlängerungsrolle, wechselstrom, ausgangsanschlüsse:, stromversorgung, schnur, silber, verlngerungsrolle, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, stahlblechkabeltrommel, h07rnf, h07rn, ip44, kabeltr., stahlblech, deckel, thermoschutzschalter, 1424, 3g15mm, kabeltr, stück, stck, 3g15qmm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 108,21*
€ 129,98*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,60*
€ 130,57*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 109,30*
€ 130,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 135,23*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 110,83*
€ 135,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,00*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,32*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.