Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5qmm 398.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlblechkabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5qmm 398.180
Stahlblechkabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5qmm 398.180
Artikel-Nr.:
     6012C-85475702
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.180
EAN/GTIN:
     4016514004225
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Stahlblechkabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5qmm 398.180

Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter 40m H07RN-F 3G1,5mm² schwarz DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 108,21*
€ 128,90*
€ 3,50*
ab € 109,11*
€ 129,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,57*
€ 129,48*
7 Tage
27000
€ 6,99*
ab € 110,13*
€ 133,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 134,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 31,95*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,29*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.