| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4229120 Herst.-Nr.: 05030119001 EAN/GTIN: 4013288194749 |
| |
|
| | |
| Wera ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher 1550 PH Kraftform Micro PH 0 Klingenlänge: 40 mm N/A (05030119001) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, wera schraubendreher ph0, ph schraubendreher, wera ph schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,03* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,63* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,07* | € 5,68* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,32* | € 5,88* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,19* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|