Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753W-4490827 Herst.-Nr.: WZ0036 EAN/GTIN: 4052792051056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink Cable Drum Roller - Kabeltrommel-Abroller | Gruppe | Zubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | WZ0036 | Modell | Cable Drum Roller | EAN/UPC | 4052792051056 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Cable Drum Roller - Kabeltrommel-Abroller | Produkttyp | Kabeltrommel-Abroller | Produktmaterial | Verzinker Stahl | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60 cm x 40 cm x 10 cm | Gewicht | 5.96 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabeltrommel-Abroller | Produktmaterial | Verzinker Stahl | Breite | 60 cm | Tiefe | 40 cm | Höhe | 10 cm | Gewicht | 5.96 kg | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7,6 kg | Produkttyp: | Kabeltrommel-Abroller | Produktmaterial: | Verzinker Stahl | Breite: | 60 cm | Tiefe: | 40 cm | Höhe: | 10 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: logilink netzwerk kabeltrommel, kabelabroller, netzwerk kabeltrommel, logilink, wz0036, 0036, kabeltrommelabroller, cable, drum, roller, kabeltrommel, abroller, stahl, kabeltrommelabwickler, max.breite, rollen, kabelabwickler, eine, einfache, maxbreite, abwickler, breite, verzinktem, max., kabeltrommel:, einstellbare, stück, robuste, intelligente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 66,86* | € 84,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 67,93* | € 86,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 61 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 68,91* | € 86,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 74,11* | € 94,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 76,77* | € 95,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|