Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Kabeltrommel-Abroller, LogiLink® [WZ0036]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi Kabeltrommel-Abroller, LogiLink® [WZ0036]
Profi Kabeltrommel-Abroller, LogiLink® [WZ0036]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5041
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0036
EAN/GTIN:
     4052792051056
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Der robuste Kabelabwickler von LogiLink ist eine intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln. Dieser Kabelabwickler ermöglicht eine einfache Ein-Mann-Bedienung, um Zeit und Mühe zu sparen. Durch die verstellbaren Rollen ist das nur 6 KG leichte Gerät für verschiedene Kabeltrommeln geeignet.

- Max. Breite der Kabeltrommel: 540 mm
Einstellbare Rollen für die Trommelgröße
Leichtbauweise: 5,96 kg
- Max. Durchmesser Kabeltrommel: 600 mm
- Max. Tragfähigkeit: 150 kg
- Material: Verzinkter Stahl
- Abmessung: BHT: 600 x 100 x 400 mm
- Mit rutschfesten Gummifüßen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 67,02*
€ 85,19*
€ 4,00*
ab € 68,10*
€ 87,65*
Lager 767
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,07*
€ 87,67*
€ 5,50*
ab € 73,74*
€ 95,59*
€ 3,50*
ab € 78,74*
€ 99,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.