Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter cable; USB 3.0,with protective cover; 1310; IP67; 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1029-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1029-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1029-01
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1029-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Leitungslänge: 0,5m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB 3.0 A Buchse x 2;USB 3.0 A-Stecker x 2
Ausführung: USB 3.0;with protective cover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 108,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,55*
€ 108,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.