Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NC + NO; USpule: 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Finder Stromstoßschalter modular 24V ac Spule 1-poliger Öffner, 1-poliger Schließer für DIN-Schienen 16A 27Ω 6.5W
Artikel-Nr.:
     2805-20.23.8.024.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.23.8.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823237121
Suchbegriffe:
Steckrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Betriebsstrom max.: 16A
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: bistabil;Impuls
Relaisserie: 20.23
Spulennennspannung: 24V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,12*
€ 18,52*
5
€ 5,00*
ab € 14,432*
€ 18,842*
5
Frei Haus
ab € 14,788*
€ 19,408*
1
€ 8,95*
ab € 16,36*
€ 24,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,37*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 3,00*
Zubehör
Fibox
CHM-3 DIN-35 RAIL
ab € 3,34*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,23*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,12*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.