Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 1S, 1Ö, 16A 20.23.8.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßschalter 1S, 1Ö, 16A 20.23.8.024.0000
Stromstoßschalter 1S, 1Ö, 16A 20.23.8.024.0000
Artikel-Nr.:
     3517A-57556374
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     202380240000
EAN/GTIN:
     8012823267067
Suchbegriffe:
Steckrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstoßschalter 1S, 1Ö, 16A 20.23.8.024.0000

Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 2 Schaltsequenzen, mit Prüftaste und mechanischer Schaltstellungsanzeige.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58,4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 18,99*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 14,702*
€ 19,292*
5
Frei Haus
ab € 15,232*
€ 19,882*
1
€ 8,95*
ab € 16,31*
€ 24,20*
1
€ 6,90*
ab € 23,36*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,292*
€ 22,95748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,482*
€ 21,99358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,052*
€ 21,48188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,702*
€ 17,49538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,92*
Zubehör
Fibox
CHM-3 DIN-35 RAIL
ab € 3,35*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,25*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.