Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 100÷250VAC,100÷250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 100÷250VAC,100÷250VDC
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 100÷250VAC,100÷250VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AF30-30-00-13
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL277001R1300
EAN/GTIN:
     3471523111233
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 86mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 30A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: AF
Integrierte Hilfsschütze: NO
Steuerspannung: 100...250V DC;100...250V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,81*
€ 66,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,22*
€ 68,53*
€ 3,50*
ab € 62,38*
€ 73,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,49*
€ 74,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,04*
€ 75,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,28*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,39*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028
ab € 29,37*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
ab € 6,67*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
ab € 5,72*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1031
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1025 TF42-1.3
ab € 29,26*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.