Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0104K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0686*
1
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0818*
2 Tage
121554
10
€ 14,99*
ab € 0,043*
€ 0,3059*
10
€ 5,95*
ab € 0,1338*
€ 0,3157*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0486*
€ 0,3305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0104K189
ab € 0,0438*
Ähnlich
Kemet
R82DC3100CK50K
ab € 0,0498*
Ähnlich
Kemet
R82DC3100DQ50K
ab € 0,0537*
Ähnlich
Kemet
RSBDC3100Z300K
ab € 0,0796*
Ähnlich
Multicomp
MCPBSFC-1J104KA45
ab € 0,0483*
Ähnlich
Vishay
BFC237011104
ab € 0,0711*
Ähnlich
Vishay
MKT1817410065
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.