Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 156W; PG-TDSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 156W; PG-TDSON-8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 156W; PG-TDSON-8
Artikel-Nr.:
     2805-BSC014N06NS
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC014N06NSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-TDSON-8
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 1,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 156W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,54*
1 Tag
20218
5
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 3,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC014N06NSTATMA1
ab € 1,47*
Ähnlich
Infineon
BSC019N06NSATMA1
ab € 0,977*
Ähnlich
Infineon
BSC027N06LS5ATMA1
ab € 0,949*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06LS3GATMA1
ab € 1,19*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06NSATMA1
ab € 1,08*
Ähnlich
Infineon
BSC031N06NS3GATMA1
ab € 1,28*
Ähnlich
Infineon
BSC034N06NSATMA1
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.