Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 83W; PG-TDSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 83W; PG-TDSON-8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 83W; PG-TDSON-8
Artikel-Nr.:
     2805-BSC028N06NSATMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC028N06NSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-TDSON-8
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 2,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 83W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: OptiMOS™ 3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 3,17*
1 Tag
37560
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC014N06NSATMA1
ab € 1,14*
Ähnlich
Infineon
BSC014N06NSTATMA1
ab € 1,49*
Ähnlich
Infineon
BSC019N06NSATMA1
ab € 0,887*
Ähnlich
Infineon
BSC027N06LS5ATMA1
ab € 0,941*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06LS3GATMA1
ab € 0,98*
Ähnlich
Infineon
BSC031N06NS3GATMA1
ab € 1,12*
Ähnlich
Infineon
BSC034N06NSATMA1
ab € 0,70*
Ähnlich
Infineon
BSC039N06NSATMA1
ab € 0,696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.