Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Eigenschaften: ablenkend; grau; <10MΩ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Eigenschaften: ablenkend; grau; <10MΩ
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Eigenschaften: ablenkend; grau; <10MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516800420B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-0420B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Oberflächenwiderstand: <10MΩ
Größe: XXL
Ausführung: ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.