| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ERSA-0330KD Herst.-Nr.: 0330KD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ERSA Lötkolben-Typ: Heizelement Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V Lötkolbenleistung: 30W Form der Lötspitze: geschraubt Abmessungen der Lötspitze: 3,1x78mm Eigenschaften des Lötgerätes: Lötspitze Longlife;ergonomischer Griff;gute Temperaturstabilisierung Art der Stecker: EU Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ERSA: | ERSA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,12* | € 28,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,19* | € 29,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,42* | € 30,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,56* | € 30,11* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,73* | € 43,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|