Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Lötkolben-Heizelement
>
Artikel
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 75W; 250÷450°C; 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ERSA-0710CD
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0710CD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Hersteller:
ERSA
Temperaturregelbereich:
250...450°C
Lötkolben-Typ:
Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens:
230V
Lötkolbenleistung:
75W
Eigenschaften des Lötgerätes:
Lötspitze Longlife;gute Temperaturstabilisierung;Regulierung der Lötspitzentemperatur;ergonomisches Gehäuse;hitzebeständiges Kabel
Standardausstattung:
Lötkolbenhalter;Lötspitze ERSA-832CDLF
Art der Stecker:
EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ERSA:
ERSA
... >
Lager 2805
>
Löt- und Schweißgerät
>
Lötkolben und Lötpistolen
Weitere Suchbegriffe:
lötkolben ersa 230v
,
lötkolben ersa
,
lötkolben
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,18*
€ 75,72*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 64,24*
€ 75,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 75,97*
Lager 1690
3 Tage
36
€ 5,99*
ab € 65,27*
€ 76,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,96*
€ 93,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0832BD Lötspitze Bleistiftform Inhalt 1St.
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa 0832CD Lötspitze Meißelform, gerade Inhalt 1St.
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,25*
Zubehör
Ersa 0832CDLF Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 2.2 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,06*
Zubehör
Ersa 842 BD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 1 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,75*
Zubehör
Ersa 842 CD LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 2.2 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,71*
Zubehör
Ersa 842 ED LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,49*
Zubehör
Lötspitze Bleistiftspitze 0.4mm
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,87*
Zubehör
Lötspitze Ser.832 meißelförmig B.3,2mm 0832 ED/SB ERSA
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen