Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 65,8A; Idm: 300A; 595W; TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FCH023N65S3L4
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCH023N65S3L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 65,8A
Widerstand im Leitungszustand: 19,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 595W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 222nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 300A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 75a
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 16,19*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,57*
€ 28,16*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,01*
€ 28,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPZ65R019C7XKSA1
ab € 12,89*
Ähnlich
onsemi
FCH023N65S3-F155
ab € 12,59*
Ähnlich
onsemi
NTH027N65S3F-F155
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.