Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitaler Multimeter; LCD; 4,5 Ziffern (19999); 2x/s; True RMS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-GM-M242A
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
METRAHIT AM PRO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur:
-10...50°C
Verwendeten Displays-Art:
LCD
Stromquelle:
Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse:
IP52
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung:
Bedienungsanleitung;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-2 Messkabel
Messgerät-Eigenschaften:
automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;zur Anwendung mit Thermopaar vom Typ K;10A/1000V Sicherung
Messgeräte-Typ:
digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie:
350g
Durchgangsprüfung:
akustisches Signal;<100Ω
Abtasten:
2x/s
Verunreinigungsgrad:
2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:
0,1°C
Temperaturmessbereich:
-250...1372°C
Herstellerserie:
METRAHIT
Echteffektivwertmessung:
True RMS
Bargraph-Anzeige:
ja
Herstellergarantie (Monate):
36
Messung:
Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):
200x87x45mm
AC Strommessbereich:
1A;10A
Widerstandsmessbereich:
40MΩ;10kΩ;1MΩ;100Ω;1kΩ;100kΩ;10MΩ
DC Strommessbereich:
10A;1A
DC Spannungsmessbereich:
1kV;100mV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich:
1kV;10V;100mV;1V;100V
Frequenzbereichsmessung:
15Hz...10kHz
Diodentest:
5,1V
Batterie/Akku:
Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen:
4,5 Ziffern (19999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:
±(1%+9 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit:
±(1,5% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit:
±(0,05% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit:
±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit:
±(0,5% + 9 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:
±(0,2%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit:
±(0,3% + 15 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
... >
Messeinrichtungen
>
Digitalmultimeter
>
Tragbare Digitalmultimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
gossen metrawatt multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 419,93*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,42*
€ 419,95*
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,60*
€ 431,75*
Lager 4981
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 402,67*
€ 437,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 443,58*
€ 476,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,39*
€ 566,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,65*
€ 561,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,10*
€ 541,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,58*
€ 527,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
Gossen Metrawatt AC Stromzange / 1000A ac
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,90*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP1800 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100 mA - 1250 A Messbereich A/DC (Bereich): 100
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 327,75*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50 mA - 300 A Messbereich A/DC (Bereich): 50 mA -
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 389,27*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,83*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimetertasche für Metrahit, 175 x 210 x 75mm
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,92*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ1001 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 1000 A
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,58*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12B Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 10 mA - 100 A
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 171,77*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12C AC Stromzange Ø 15mm, CAT II 600V / 150A ac
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 213,80*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z104C GH X-TRA 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,62*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z115A HitBag 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z115A
ab € 62,54*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 5,68*
Zubehör
Sensor gn 4mmSich PVC 3000A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik METRAFLEX3000
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 549,11*
Zubehör
Tragetasche sw METRAHIT F829
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 78,98*
Zubehör
Werkzeugkasten METRAHIT HC30
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen