Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 3,2mm; L: 10m; rot; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; 2: 1; 3,2mm; L: 10m; rot; Karton
Schrumpfschlauch; 2: 1; 3,2mm; L: 10m; rot; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-HIS-3.2/1.6-RD
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: rot
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 10m
Wandstärke: 0,5mm
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 13,72*
1
€ 5,46*
ab € 11,33*
€ 15,56*
1
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 16,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,16*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.