Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen
Werkzeug: zum Festklemmen
Artikel-Nr.:
     2805-HT-568R
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-568R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Länge: 190mm
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: RJ12 (6p6c) Steckverbinder;RJ45 (8p8c) Steckverbinder;Steckverbinder RJ11 (6p4c);RJ11 (6p2c) Steckverbinder
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;brüniertes Werkzeug;Kunststoff Griffe;Öffnungssperre der Backen;Schneiden und Abisolieren von flachen Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.