Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere; für Kabel,Elektroinstallationsarbeiten; 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schere; für Kabel,Elektroinstallationsarbeiten; 155mm
Schere; für Kabel,Elektroinstallationsarbeiten; 155mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9505155SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 155SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Hersteller: KNIPEX
Werkzeug-Typ: Schere
Material der Spitze: Edelstahl
Werkzeuganwendung: für Kabel;Elektroinstallationsarbeiten
Länge des Werkzeugs: 155mm
Härte der Schneide: ca. 56 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: gezackte Schneide;Zweikomponenten-Griffe;Abisolieren von Rundleitungen
Standardausstattung: Schutzhülle
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 12,08*
€ 14,85*
3 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 15,04*
2 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 15,16*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 15,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 15,31*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.