Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 22mm; für Frontelement; Kontakte: NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement; 22mm; für Frontelement; Kontakte: NO
Kontaktelement; 22mm; für Frontelement; Kontakte: NO
Artikel-Nr.:
     2805-MCBH-10
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611605R1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontakt 1s
Hersteller: ABB
Montage: für Frontelement
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 24V DC
Schalterstandard: 22mm
Achtung!: Für unbeleuchtete Antriebe
Passendes Zubehör: ML1;KP6;KPR;M2S;M3S;MJS;MP;MPD;MPM;MTS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,84*
€ 4,21*
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 4,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,32*
€ 4,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611130R1106
ab € 7,71*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1002
ab € 2,66*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1105
ab € 4,10*
Zubehör
ABB
1SFA611144R1106
ab € 9,61*
Zubehör
ABB
1SFA611525R1101 MPEK4-11R
ab € 17,80*
Zubehör
ABB
1SFA611524R1001 MPEP4-10R
ab € 8,89*
Zubehör
ABB
1SFA611125R1001 MPM2-10R
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.