Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; MDO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps (in Echtzeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; MDO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop: digital; MDO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps (in Echtzeit)
Artikel-Nr.:
     2805-MDO-2104EX
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     MDO-2104EX
EAN/GTIN:
     4713008671245
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB 2.0 host;USB device;Go/NoGo BNC
Anzahl Kanäle: 4
Messwertspeicher: 24
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 384x208x127,3mm
Standardausstattung: Messkabel;Versorgungsleitung;Messleitungen mit Krokodilklemmen;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Leitung BNC-BNC x2
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator;Spektrumsanalysator;Labornetzteilfunktion;Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 20;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;EF Funktion;Betrieb im Modus Y-T, X-Y, ROLL;Bananenbuchse x2;Maskentest;Segmentspeicherfunktion;Unterstützung der Auslöse und Dekodierungsfunktionen BUS I2C, SPI, UART, CAN, LIN
Abtasten: 1Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;wechselbar;Runt-Impuls;mit Verzögerung;glitch;bus
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: MDO-2000E
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Oszilloskopen-Art: MDO
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Aufnahmelänge: 10Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,87*
€ 1.616,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.735,64*
€ 1.860,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,18*
€ 2.213,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,25*
€ 2.193,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,11*
€ 2.125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,30*
€ 2.086,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,64*
€ 2.065,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
03CACP02000S
ab € 408,27*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.840,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP206P0S
ab € 695,50*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP425P0S
ab € 1.031,15*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP53000S
ab € 2.745,35*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 132,79*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 7,83*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SCM00800101
ab € 95,89*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP025010
ab € 212,00*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 369,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.