Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte
Artikel-Nr.:
     2805-MX-63811-7900
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     638117900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Hersteller: MOLEX
Leitungsquerschnitt: 0,03...0,08mm2;0,03...0,05mm2;0,05...0,08mm2
Leitungsgröße: 30AWG...28AWG;32AWG...28AWG;32AWG...30AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;Positionierer ermöglicht ein präzises Ansetzen des Crimp-Kontaktes im Werkzeug
Passendes Zubehör: MX-50641-8041;MX-50516;MX-50753
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,40*
€ 421,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 361,23*
€ 424,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 380,76*
€ 443,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,04*
€ 526,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.