Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 207129 Hand Crimpzange / 32 → 28AWG für Panel-Mate-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex 207129 Hand Crimpzange / 32 → 28AWG für Panel-Mate-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-7106512
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63811-7900
EAN/GTIN:
     5059039361113
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Serie = 207129
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Panel-Mate-Steckverbinder
Drahtgröße AWG = 32 → 28AWG
Ratsche = Ja

PremiumGrade Hand-Crimpzange für PanelMate Crimp-Anschlussklemmen von Molex. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet. PremiumGrade Hand-Crimpzange – Übersicht. Das manuelle PremiumGrade Crimpwerkzeug von Molex ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde zum Crimpen mit hoher Leistung entwickelt. Diese PremiumGrade Crimpzange wurde auf mindestens 50000 Zyklen geprüft. Wenn das Werkzeug gepflegt und gewartet wird, erzeugt es während dieser Lebensdauer Crimps, die höchsten Ansprüchen genügen. Diese Crimpzange besteht aus zwei ergonomisch geformten, weichen Griffen mit verstellbarer Vorspannkraft, Ratschenmechanismus, Matrizenbaugruppe und Positionieranschlag. Ratschenmechanismus. Die Ratsche ist auf eine spezifische Kraft voreingestellt und bleibt gesperrt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Die Griffe können nicht geöffnet werden, bevor ein vollständiger Crimpzyklus abgeschlossen wird. So werden teilweise Crimps vermieden. Nach Beendigung des Zyklus werden die Griffe geöffnet. Die Ratsche ermöglicht dem Nutzer außerdem, wiederholt konsistente, qualitativ hochwertige Crimpverbindungen durchzuführen. Wenn eine Verklemmung auftritt oder die Klemmen falsch platziert werden, können die Griffe ganz einfach über eine Notfall-Zwangssperrenentriegelung geöffnet werden. Verstellbare Griffkraft. Im Laufe der Zeit muss die voreingestellte Lastkraft des Griffs möglicherweise angepasst werden. Dies wird durch die Verwendung eines Einstellrades erreicht. Es kann zur Erhöhung der Griffkraft gegen den Uhrzeigersinn oder zur Verringerung der Griffkraft im Uhrzeigersinn gedreht werden. Kontaktträger. Diese PremiumGrade Hand-Crimpzange verfügt über einen benutzerfreundlichen Positionier- und Drahtanschlag, die die Klemmen präzise positionieren und sie während des Crimpvorgangs fixieren. Der Ausrichter wird zwischen die Crimpmatrizen gedrückt und die Klemme wird in den Einsatz passender Größe am Ende des Ausrichters eingelegt. Die Ausrichtertaste wird losgelassen wird und die Klemme wird korrekt zum Crimpen positioniert. Der werksseitig abisolierte Draht wird durch die Klemme gegen den Drahtanschlag eingeführt und das Crimpen kann durchgeführt werden. Konfigurierbar für den rechts- und linkshändigen Betrieb. Diese PremiumGrade Hand-Crimpzange kann vom rechtshändigen in den linkshändigen Betrieb wechseln, indem der Ausrichter und die oberen und unteren Teile des Werkzeugs vertauscht werden. Übertragbare Matrizen und Ausrichter. Die Matrizen und der Ausrichter dieser Hand-Crimpzange können in einem Hochleistungs-Crimpkopf (Molex-Teilenummer 63816-0800) verwendet werden. Dieser Crimpkopf wird dann mit einer batteriebetriebenen Crimpzange (Molex-Teilenummern 63816-0200 und 63816-0250) verbunden. Hauptfunktionen und Vorteile. • Hergestellt aus hochwertigen Materialien • Lange Standzeit von mindestens 50000 Zyklen • Ratschenmechanismus stellt sicher, dass ein vollständiger Crimpvorgang möglich ist • Not-Zwangssperrenentriegelung • Ausrichter und Drahtanschlag für genaue Klemmenposition • Verstellbare Griffkraft • Ergonomisch geformte Griffe für eine komfortable Handhabung • Für den rechts- und linkshändigen Betrieb geeignet • Ausrichter und Matrizen können in batteriebetriebenen Werkzeugen verwendet werden. Anwendungen. Diese PremiumGrade Hand-Crimpzange wurde für gelegentliche Anwendungen und Feldreparatureinsätze konzipiert. Fragen und Antworten. Mit welchen Terminals kann dieses Crimpwerkzeug verwendet werden? Diese hochwertige Handcrimpzange ist für die Verwendung mit losen Crimpklemmen von Molex mit einem Drahtdurchmesser von 32 AWG bis 28 AWG bestimmt, die in den folgenden Stecksystemen verwendet werden: Wire-to-Board-Steckverbinder im Rastermaß 1,25 mm PanelMate Wire-to-Board-Steckverbinder Gibt es Ersatzteile für diese Crimpzange? Ja, die folgenden Ersatzteile sind erhältlich: Rückstellfeder – Best.-Nr. ; 173-9645 173-9645 Ratschenfeder – Best.-Nr. ; 173-9646 173-9646
Weitere Informationen:
Serie:
207129
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Panel-Mate-Steckverbinder
Drahtgröße AWG:
32 → 28AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 7106512, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Molex, 638117900, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 349,40*
€ 421,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 361,23*
€ 424,26*
€ 6,90*
ab € 380,76*
€ 443,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,03*
€ 501,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,95*
€ 499,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,23*
€ 426,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.