Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 63811-7900 CRIMPZANGE, 28AWG-32AWG VERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612245
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63811-7900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihen PanelMate 50516, 50641 &, 50753 von Molex, 32-28AWG
  • Produktpalette: PremiumGrade 207129
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, MOLEX, 63811-7900, 2612245, 261-2245
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 349,40*
    € 421,03*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 361,23*
    € 424,26*
    € 6,90*
    ab € 380,76*
    € 443,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 424,26*
    € 504,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 423,12*
    € 503,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 378,86*
    € 450,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 373,40*
    € 444,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 361,23*
    € 429,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.