Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen
Werkzeug: zum Festklemmen
Artikel-Nr.:
     2805-NB-CRIMP02
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-CRIMP02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: NEWBRAND
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Länge des Werkzeugs: 195mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: RJ12 (6p6c) Steckverbinder;RJ45 (8p4c) Steckverbinder;RJ45 (8p6c) Steckverbinder;RJ45 (8p8c) Steckverbinder;RJ11 (6p2c) Steckverbinder;Steckverbinder RJ12 (6p4c)
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;brüniertes Werkzeug;Schneiden und Abisolieren von flachen Leitungen;ergonomischer antirutsch Griff aus zweikomponentigem Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.