Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; Polyamid; hellgrau; ØÖffn.Mont: 5,8mm; W: 20mm; L: 134mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halter; Polyamid; hellgrau; ØÖffn.Mont: 5,8mm; W: 20mm; L: 134mm
Halter; Polyamid; hellgrau; ØÖffn.Mont: 5,8mm; W: 20mm; L: 134mm
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2204975
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032 SP
EAN/GTIN:
     4012195597674
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 5,8mm
Breite: 20mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 15mm
Länge: 134mm
Korpusfarbe: hellgrau
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,287*
€ 0,377*
2 Tage
769
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29552*
€ 0,38552*
1 Tag
800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2971*
€ 0,3871*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3004*
€ 0,3978*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204991
ab € 0,3192*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204983
ab € 0,52778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.